| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-62992-D57-6540011 Herst.-Nr.: 6540011 EAN/GTIN: 4056705400115 |
| |
|
| | |
| Das kostengünstige Papier von der Secare-Rolle - Preisgünstig und flexibel für den universellen Verpackungseinsatz
- Geschmeidige Packseide in 35 g/m2 Qualität
Preis je kg Weitere Informationen: | | Farbe: | lichtgrau | Material: | Packseide | Qualität: | 50 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, Hutpackpapier, Industrie-Seidenpapier, Juwelierseiden, Packseide, Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide grau, industrie seidenpapier, einschlagpapier 50g/qm, Seidenpapier, Stopfpapier, Warenschutz, Warensicherung, Verpackung, Papier, Polster, Füllmaterial, 6540011, 65.40011, 65.400.11 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 18 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,35* | € 4,09* | | | | Lager 6922 | | | | 19 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 3,25* | € 4,33* | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 31,35006* | € 66,15* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 3,99* | ab € 42,89004* | € 71,58006* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 56,49* | € 73,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 19 Kilogramm | Mindestbestellmenge: 19 Kilogramm ( entspricht € 82,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|