| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600711 Herst.-Nr.: 6540011 EAN/GTIN: 4063963010482 |
| |
|
| | |
| Zum Schutz empfindlicher Produkte wie Glas, Porzellan etc. · Flexibel für den universellen Verpackungseinsatz · Als Zwischenlage, zum Einwickeln oder Auspolstern · Für den Einsatz im Verkauf, Versand oder beim Umzug · Leichtes Abschneiden durch Secare-Rolle · Secare-Rollen - passend für alle gänigen Abroller · Preiswert und umweltfreundlich · Grammatur: 50 g/m² · Kerndurchmesser: 50 mm · Rollendurchmesser: 220 mm · Gewicht je Rolle ca. 19 kg · Farbe: grau Weitere Informationen: | | Breite innen: | 750 mm | Farbe: | grau | Gewicht VE in KG: | 19 | Länge innen: | 506 m | Material: | Packseide | Qualität: | 50 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, Hutpackpapier, Industrie-Seidenpapier, Juwelierseiden, Packseide, Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide grau, industrie seidenpapier, einschlagpapier 50g/qm, 654001, 6540011, einschlagpapier, füllmaterial, geschirrpapier, juwelierpapier, juwelierseide, knüllpapier, packpapier, packseide, papierrolle, polster, polsterpapier, rolenpapier, seidenpackpapier, seidenpapier, stopfpapier, warenschutz, warensicherung, xt6540011 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 18 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,35* | € 4,09* | | | | | 11 Tage | | | 19 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 3,25* | € 4,33* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 31,35006* | € 66,15* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 1 | | pro Rolle | € 3,99* | ab € 42,89004* | € 71,58006* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 56,49* | € 73,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 18 Kilogramm (ab € 2,38278* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|