Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seidenpapier L.506m B.750mm Seidenpackpapier 50g/m²


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Seidenpackpapier, 75 cm breit, 35 g/qm, ca. 19 kg, weiß
Seidenpackpapier, 75 cm breit, 35 g/qm, ca. 19 kg, weiß
Artikel-Nr.:
     1498-9185000382
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     6540011
EAN/GTIN:
     4056705400115
Suchbegriffe:
Einschlagpapier
Mischpapier
Natronmischpapier
Packpapier
50 g/m² · Rollenware · Außen-Ø B=500 mm - 220 mm, B=750 mm - 200 mm · Innen-Ø 50 mm · zum Einschlagen und Verpacken empfindlicher Produkte wie Glas und Porzellan · Secare-Rollen, passend für alle gängigen Abrollgeräte · umweltfreundlich, 100% recycelbarWeitere technische Eigenschaften:· Rollen-Ø: 200mm
Weitere Informationen:
Breite:
750 mm
Länge:
506 m
Materialstärke:
50 g/m²
Ausführung:
Seidenpackpapier
Gewicht pro Rolle:
18 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 4,09*
12 Tage
unbekannt
19
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 4,33*
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 31,35006*
€ 66,15*
9 Tage
10
1
pro Rolle
€ 3,99*
ab € 42,89004*
€ 71,58006*
Lager 1498
unbekannt
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 56,49*
€ 73,12*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 73,12*
€ 87,01
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 68,48*
€ 81,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 65,50*
€ 77,95
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 60,06*
€ 71,47
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 57,50*
€ 68,43
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 56,49*
€ 67,22
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.