|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6922A-60316-D44-DO68916012 Herst.-Nr.: DO68916012 EAN/GTIN: 8717981120734 |
| |
|
|  |  |
 | Rami Yokota Nuss SLD 3/8" x 12 Inbus L=75mm #DO68916012 Weitere Informationen:  |  | Ursprungsland: | TW | SW mm/inch: | 12 mm | Zeichnung: | F | D2 mm: | 22 | L mm: | 75 | L1 mm: | 16 | Adresse: | Rami Yokota BV, De Ruyterkade 120, 1011 AB Amsterdam - NL, tel. +31 20 5318896 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 13,54* | € 19,88* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,60* | ab € 22,25* | € 30,92* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 22,22* | € 31,00* |  |  |  | Lager 6922 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 27,50* | € 36,84* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6922 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6922 |  | Versand: Lager 6922 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|