Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus Doppelkurzzylinder C50N 25/25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Sonder Einseitig C50N Größe 25-25 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Sonder Einseitig C50N Größe 25-25 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Sonder Einseitig C50N Größe 25-25 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Sonder Einseitig C50N Größe 25-25 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Sonder Einseitig C50N Größe 25-25 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Sonder Einseitig C50N Größe 25-25 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Sonder Einseitig C50N Größe 25-25 3Schlüssel verschieden
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Profilzylinder Sonder Einseitig C50N Größe 25-25 3Schlüssel verschieden
Artikel-Nr.:
     6922A-5961912
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     35166
EAN/GTIN:
     4003318035166
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
Kurzzylinder
Profilkurzzylinder
Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür und hat beim Einbruchschutz hohe Priorität. Trotz seiner Bedeutung sind immer noch viele Schließzylinder mit veralteter Technik eingebaut. Heute sind moderne Türzylinder hochwertige Produkte mit vielseitig wirksamen Qualitätsmerkmalen. Der Tür-Kurzzylinder ABUS C6 besteht aus einem 4-Stift-Zylinder mit Pilzkopf-Stiften und besitzt ein parazentrisches Schlüsselprofil. Dadurch werden Manipulationen und das Einfügen von größeren Werkzeugen erschwert. Wenn auf der Innenseite der Schlüssel im Schließzylinder steckt, lässt sich die Tür von außen mit einem weiteren Schlüssel nicht öffnen.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,194 kg
Anwendungsbereiche / Einsatz:
Dünne Eingangstüren, Metalltüren
Zylinderart:
Doppelzylinder <= 100mm
... > Lager 6922 > Abus > Abus
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, doppelzylinder, Abus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
1
€ 8,50*
ab € 7,45*
€ 10,55*
Lager 6922
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,89*
€ 13,92*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 139,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.