Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus Halbzylinder C83N 10/45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Halbzylinder Normal C83N Größe 45-00 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder)
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Halbzylinder Normal C83N Größe 45-00 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder)
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Halbzylinder Normal C83N Größe 45-00 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder)
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Halbzylinder Normal C83N Größe 45-00 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder)
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Halbzylinder Normal C83N Größe 45-00 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder)
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Halbzylinder Normal C83N Größe 45-00 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder)
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Halbzylinder Normal C83N Größe 45-00 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder)
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Halbzylinder Normal C83N Größe 45-00 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder)
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Halbzylinder Normal C83N Größe 45-00 3Schlüssel verschieden (Profilhalbzylinder)
Artikel-Nr.:
     6922A-5960916
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     7057
EAN/GTIN:
     4003318007057
Suchbegriffe:
Halbzylinder
Profilhalbzylinder
abus halbzylinder
halbzylinder
Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür und hat beim Einbruchschutz hohe Priorität. Trotz seiner Bedeutung sind immer noch viele Schließzylinder mit veralteter Technik eingebaut. Heute sind moderne Türzylinder hochwertige Produkte mit vielseitig wirksamen Qualitätsmerkmalen. Der Tür-Knaufzylinder ABUS K82 besteht aus einem 5-Stift-Zylinder mit Pilzkopf-Stiften und besitzt ein parazentrisches Schlüsselprofil. Dadurch werden Manipulationen und das Einführen von größeren Werkzeugen erschwert. Besonders komfortabel lässt sich der Schließzylinder mittels Knauf an der Tür-Innenseite bedienen. Auch in einer Notsituation kann man die verschlossene Tür durch Drehen des Knaufes schnell öffnen, ohne erst den Schlüssel suchen zu müssen. Zum Öffnen und Schließen der Außenseite wird der Profilschlüssel benötigt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,196 kg
Anwendungsbereiche / Einsatz:
Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
Zylinderart:
Halbzylinder <= 100mm
... > Lager 6922 > Abus > Abus
Weitere Suchbegriffe: Abus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,50*
ab € 6,93*
€ 9,94*
Lager 6922
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 13,31*
€ 17,03*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 170,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.