Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abus Doppelzylinder C73 35/65 1111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS Türzylinder C73N 35/65 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C73N 35/65 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C73N 35/65 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C73N 35/65 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C73N 35/65 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C73N 35/65 Service ohne Schlüssel
ABUS Türzylinder C73N 35/65 Service ohne Schlüssel
Artikel-Nr.:
     6922A-5960440
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     274220
EAN/GTIN:
     4003318274220
Suchbegriffe:
Doppelzylinder
Profildoppelzylinder
doppelzylinder 35/65
doppelzylinder
Der Türzylinder ist das Herzstück jeder Tür und hat beim Einbruchschutz hohe Priorität. Trotz seiner Bedeutung sind immer noch viele Schließzylinder mit veralteter Technik eingebaut. Heute sind moderne Türzylinder hochwertige Produkte mit vielseitig wirksamen Qualitätsmerkmalen. Der Tür-Doppelzylinder ABUS C73 besteht aus einem 5-Stift-Zylinder mit Pilzkopf-Stiften und besitzt ein parazentrisches Schlüsselprofil. Dadurch werden Manipulationen und das Einfügen von größeren Werkzeugen erschwert. Die Not- und Gefahrenfunktion sorgt dafür, dass man den Schließzylinder bequem von außen öffnen kann, auch wenn innen ein weiterer Schlüssel steckt.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,298 kg
Anwendungsbereiche / Einsatz:
Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
Zylinderart:
Doppelzylinder <= 100mm
... > Lager 6922 > Abus > Abus
Weitere Suchbegriffe: doppelzylinder abus, Abus
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,17*
€ 27,56*
1
€ 4,90*
ab € 28,69*
€ 38,65*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 275,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.