Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikermesser ELK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     6922A-4996415
Hersteller:
     Heinz Hesse
Herst.-Nr.:
     483145
EAN/GTIN:
     7317843800319
Suchbegriffe:
Abisolier-Messer
Abisoliermesser
Elektrikermesser
Kabelmesser
Bei diesem Messer für Rechtshänder sind der Schliff der Schneiden und die Form des Griffs für das Abisolieren von Kabeln optimiert. Durch die einzigartige Befestigungsweise an Knöpfen der Berufskleidung kann es nicht verloren gehen, ist zugleich aber leicht abnehmbar. Die Klinge ist aus 1,5 mm starkem japanischem Messerstahl gefertigt, der Schaft und das Holster aus schlagfertigem Polypropylen (PP). • Zwei speziell auf das Abisolieren von Kabeln ausgelegte Schneiden • Schaft und Scheide aus besonders schlagfestem PP-Kunststoff • Befestigung der Scheide entweder am Gürtel oder an Knöpfen. Bei einem dicken Gürtel einfach den kleinen Zapfen am Verschluss entfernen • Breite der Schneide: 1,5 mm • Länge der Klinge: 33 mm
Weitere Informationen:
Maße:
L: 158 mm • Klingenlänge: 33 mm • Klingenstärke: 1,5 mm
Weitere Suchbegriffe: abisolier messer
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 4,114*
€ 5,454*
10
Frei Haus
ab € 4,194*
€ 5,574*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 5,82*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 4,41*
€ 5,85*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 11,39*
€ 16,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.