| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4972562 Herst.-Nr.: DT7993T-QZ EAN/GTIN: 5035048089439 |
| |
|
| | |
| EXTREME Impact Torsion Schrauber-Bit 5 x PH1 Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | 50mm Extreme Impact Torsion Bit passend zum magnetischen Bit-Ring. Mit 10x stärkerer Magnetkraft für optimale Einhand-Bedienung. | Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubkopf und ermöglicht somit eine längere Standzeit | Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet | Extreme Impact Torsion Bit passend zum magnetischen Bit-Ring mit 10x stärkerer Magnetkraft für optimale Einhand-Bedienung | Bit-Kopf mit hoher Passgenauigkeit verhindert ein Abrutschen im Schraubkopf und ermöglicht somit eine längere Standzeit. | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Für alle Schraubanwendungen. Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet. | Gewicht: | 0,026 kg | Maße (LxBxH): | 75x40x10 MM | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,842* | € 1,332* | | | | | 13 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 0,87* | € 1,37* | | | | | 12 Tage | | | 5 | | pro Stück | € 19,95* | ab € 0,898* | € 1,546* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 5,88* | € 8,70* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | pro Paket | Frei Haus | ab € 12,20* | € 17,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,44* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|