Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Bithalter mag 1/4Zoll 60mm #DT7515-QZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DT7515-QZ Schraubendreherbit-Halter 1 Stück(e)
DeWALT DT7515-QZ Schraubendreherbit-Halter 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     6922A-4972502
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT7515-QZ
EAN/GTIN:
     5035048013274
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter schnellwechselfutter
bithalter
Schnellwechsel-Bithalter ClicFix für Einhandbedienung, magnetisch / 60mm Gesamtlänge
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | Gehärteter Bitkern für höhere Festigkeit und längere Lebensdauer | AUSFÜHRUNG TORSION Spezielle Torsionszone gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr. Europäischer Hochleistungsstahl bildet die Grundlage für eine lange Lebensdauer | Hochwertige und robuste Schrauberbits mit einem gehärteten Bitkern garantieren eine erhöhte Festigkeit und eine deutlich längere Lebensdauer | Spezielle Torsionszone gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr (nur Torsions-Bits) | Hochwertige Schrauberbits - professionelle Torsions- und "Extra-Grip"-Bits | Hochwertige Schrauberbits in den zwei neuen Qualitäten - Torsion und EXTREME DEWALT® | "Extra-Grip"-Rippen verhindern das Herausrutschen der Bit-Spitze aus dem Schraubenkopf (nur "Extra-Grip"-Bits) | AUSFÜHRUNG EXTREME DEWALT® - Torsions-Bits mit "Extra-Grip"-Rippen für optimalen Halt und gehärtetem Bitkern für erhöhte Festigkeit und eine längere Lebensdauer
Gewicht:
0,032 kg
Maße (LxBxH):
47x13x75 MM
Ursprungsland:
CN
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 13,48*
€ 19,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,50*
€ 19,27*
12 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,69*
€ 20,01*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,86*
€ 22,09*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,51*
€ 28,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT7505-QZ
ab € 7,32*
Ähnlich
DeWalt
DT7500-QZ
ab € 3,77*
Ähnlich
DeWalt
DT7521-QZ
ab € 10,54*
Ähnlich
DeWalt
DT7511-QZ
ab € 3,77*
Ähnlich
DeWalt
DT7701-QZ
ab € 5,46*
Ähnlich
DeWalt
DT7520-QZ
ab € 0,69*
Ähnlich
DeWalt
DT7524-QZ
ab € 6,87*
Ähnlich
DeWalt
DT7522-QZ
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.