Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DT7521-QZ Schraubendreherbit-Halter Stahl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DT7521-QZ Schraubendreherbit-Halter Stahl 1 Stück(e)
DeWALT DT7521-QZ Schraubendreherbit-Halter Stahl 1 Stück(e)
DeWALT DT7521-QZ Schraubendreherbit-Halter Stahl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-62852517
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT7521-QZ
EAN/GTIN:
     5035048537237
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter dewalt
bit halter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Schaftform
Sechskantschaft
Unterstütze Schraubendreher-Bit-Schaft-Form
Sechskantschaft
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
75 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT7505-QZ
ab € 7,68*
Ähnlich
DeWalt
DT7500-QZ
ab € 3,77*
Ähnlich
DeWalt
DT7515-QZ
ab € 12,70*
Ähnlich
DeWalt
DT7511-QZ
ab € 3,77*
Ähnlich
DeWalt
DT7701-QZ
ab € 5,45*
Ähnlich
DeWalt
DT7520-QZ
ab € 0,69*
Ähnlich
DeWalt
DT7524-QZ
ab € 6,86*
Ähnlich
DeWalt
DT7522-QZ
ab € 7,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.