Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4972215 Herst.-Nr.: DT7460-QZ EAN/GTIN: 5035048085776 |
| |
|
| | |
| EXTREME IMPACT Easy Clean Steckschlüssel 8,10,13 x 75mm Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Unkompliziertes und schnelles Reinigen des Steckschlüssels | Verringerte Abnutzung und längere Lebensdauer der Schraubköpfe durch passgenaue Form | Spezielle Bauform für nahezu alle Schraubköpfe geeignet | Kein Schraubenverlust durch Permanentmagnet | Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet | Gewicht: | 0,2 kg | Maße (LxBxH): | 172x98x20 MM | Ursprungsland: | SI |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,25* | € 7,58* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,31* | € 21,97* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 16,70* | € 25,15* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 19,95* | ab € 16,33* | € 25,73* | | | | Lager 6922 | | | | 1 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 24,21* | € 33,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 3 Stück (ab € 8,07* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|