Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT7460-QZ Herst.-Nr.: DT7460-QZ EAN/GTIN: 5035048085776 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - mit Permanentmagnet
- leicht zu reinigen
Lieferumfang: - Außensechskant-Steckschlüssel EXTREME IMPACT 75 mm, Form: E 6.3 (1/4"), Ø: 8 / 10 / 13 mm
Produktbeschreibung: - für den Einsatz in Bohrmaschinen und Schraubern (Akku und Kabel)
Weitere Informationen: | | Antrieb: | Sechskant außen | Ausführung: | schlagfest | Länge: | 75 mm | Schlüsselweite: | 8, 10, 13 mm | Typ: | Steckschlüssel-Bit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, steckschlüsselsatz 1/4" dewalt, einhand-knarrensatz 1/4", einhand knarrensatz, Bit, Dewalt, schlagfest, Schrauber, Sechskant, Steckschlüssel, Steckschlüssel schlagfest |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 3 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 5,25* | € 7,58* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 15,31* | € 21,97* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 16,70* | € 25,15* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Stück | € 19,95* | ab € 16,33* | € 25,73* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Satz | Frei Haus | ab € 24,21* | € 33,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|