Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4954507 Herst.-Nr.: F00Y145197 EAN/GTIN: 3165140145602 |
| |
|
| | |
| Hohlbohrkrone SDS-max-9 Core Cutter, einteilig. Durchmesser: 82 mm, Bohrkronentiefe: 80 mm, Arbeitslänge: 420 mm, Gesamtlänge: 550 mm, Schneidenanzahl 8. Geeignet für Beton, Mauerwerk und Kalksandstein. Einteilige Ausführung garantiert optimale Kraftübertragung der Maschine. Aggressiver Arbeitsfortschritt bei gleichzeitig hoher Laufruhe durch asymmetrische Zahnanordnung. Weitere Informationen: | | Maße: | 645 x 108 x 108 mm | Gewicht: | 2,49 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 167,14* | € 198,85* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 167,57* | € 199,67* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 177,60* | € 210,24* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 176,26* | € 217,74* | | | | Lager 6922 | | | | 3 | | Frei Haus | ab € 211,31* | € 235,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 707,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|