Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Bithalter mag 1/4Zoll 60mm #DT7500-QZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DT7500-QZ Bohraufsatz-Zubehör Adapter für Lochsäge
DeWALT DT7500-QZ Bohraufsatz-Zubehör Adapter für Lochsäge
Artikel-Nr.:
     6922A-4652990
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT7500-QZ
EAN/GTIN:
     5011402371310
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
Dewalt Zubehör
Zubehör Dewalt
Bithalter, magnetisch / 60mm Gesamtlänge
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | AUSFÜHRUNG TORSION Spezielle Torsionszone gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr. Europäischer Hochleistungsstahl bildet die Grundlage für eine lange Lebensdauer | "Extra-Grip"-Rippen verhindern das Herausrutschen der Bit-Spitze aus dem Schraubenkopf (nur "Extra-Grip"-Bits) | AUSFÜHRUNG EXTREME DEWALT® - Torsions-Bits mit "Extra-Grip"-Rippen für optimalen Halt und gehärtetem Bitkern für erhöhte Festigkeit und eine längere Lebensdauer | Hochwertige und robuste Schrauberbits mit einem gehärteten Bitkern garantieren eine erhöhte Festigkeit und eine deutlich längere Lebensdauer | Spezielle Torsionszone gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr (nur Torsions-Bits) | Hochwertige Schrauberbits in den zwei neuen Qualitäten - Torsion und EXTREME DEWALT® | Hochwertige Schrauberbits - professionelle Torsions- und "Extra-Grip"-Bits | Gehärteter Bitkern für höhere Festigkeit und längere Lebensdauer
Gewicht:
0,028 kg
Maße (LxBxH):
46x75x10 MM
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: bithalter magnetisch, bithalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 4,05*
€ 5,97*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,05*
€ 5,97*
12 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 3,77*
€ 6,18*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 7,07*
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 11,48*
€ 16,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT7505-QZ
ab € 7,32*
Ähnlich
DeWalt
DT7515-QZ
ab € 12,69*
Ähnlich
DeWalt
DT7521-QZ
ab € 10,54*
Ähnlich
DeWalt
DT7511-QZ
ab € 3,80*
Ähnlich
DeWalt
DT7701-QZ
ab € 5,46*
Ähnlich
DeWalt
DT7520-QZ
ab € 0,69*
Ähnlich
DeWalt
DT7524-QZ
ab € 6,87*
Ähnlich
DeWalt
DT7522-QZ
ab € 7,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.