Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotacker REGUR® ET 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrotacker ET 11 hellblau/grau
Elektrotacker ET 11 hellblau/grau
Artikel-Nr.:
     6922A-4503226
Hersteller:
     Dr. Gold
Herst.-Nr.:
     4001973018685
EAN/GTIN:
     4001973018685
Suchbegriffe:
Elektro-Tacker
Elektrotacker
elektrotacker regur
elektro tacker
Verlängerte Nase für Nut-, Rillen- und Fugeneinsatz, Unterladesystem, Schlagfolge 3 Schuss/Sek., Anschlusskabel 3,5 m, Mechanische Auslösesicherung, Für Flachdrahtklammern Typ 11 - in den Längen: 6, 8, 10, 12 + 14 mm
Weitere Informationen:
Maße (Länge x Breite x Höhe):
310 x 220 x 85 mm
Gewicht:
1,65 kg
Ursprungsland:
Italien
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 139,15*
€ 171,88*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,13*
€ 187,63*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,12*
€ 220,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,48*
€ 194,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,13*
€ 181,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Gold
44906
ab € 13,36*
Zubehör
Dr. Gold
41944
ab € 12,92*
Zubehör
Regur
4001973015417
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.