Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrotacker ET 11 hellblau/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrotacker ET 11 hellblau/grau
Elektrotacker ET 11 hellblau/grau
Artikel-Nr.:
     467-#REGUET11
Hersteller:
     Regur
Herst.-Nr.:
     ET11
EAN/GTIN:
     4001973018685
Suchbegriffe:
Elektro-Tacker
Elektrotacker
elektrotacker regur
elektro tacker
  • Elektrotacker
  • Verlängerte Nase für Nut-, Rillen- und Fugeneinsatz
  • Unterladesystem
  • Schlagfolge 3 Schuss/Sek.
  • Anschlusskabel 3,5 m
  • Mechanische Auslösesicherung
  • für Flachdrahtklammern Typ 11: 6, 8, 10, 12, 14 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.65 kg
Farbe:
hellblau/grau
Heftart:
tackern
Heftgerätetyp:
Tacker
Klammernart:
Typ 11
Marke:
Regur
Material:
Metall/Kunststoff
Nachfüll-Technik:
Unterladesystem
Weitere Suchbegriffe: Handtacker, Tacker, Tackergerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 139,62*
€ 172,42*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,24*
€ 187,86*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,26*
€ 201,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,03*
€ 194,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 146,66*
€ 174,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,62*
€ 166,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dr. Gold
44906
ab € 13,33*
Zubehör
Dr. Gold
41944
ab € 12,87*
Zubehör
Regur
4001973015417
ab € 15,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.