| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4490171 Herst.-Nr.: AL35LEDN EAN/GTIN: 4003644005635 |
| |
|
| | |
| HEDI Arbeitsleuchte LED Cube mit modernster LED-Technik und Notlichtfunktion- mit äußerst robustem Gehäuse aus Gummi und glasfaserverstärktem Kunststoff
- mit Tragegriff
- Positionierbar mit fünf verschiedenen Abstrahlwinkeln dank verschiedener Gehäusewinkel
- Möglichkeit zur Montage auf einem Stativ mittels eines speziellen Stativ-Adapters
- Zubehör-Nummer 9076 sowie Möglichkeit zum Aufhängen mittels dem mitgelieferten CableFix
- Mit ca. 3 m Anschlussleitung H07RN-F 3G1,5
- Besonders gut geeignet für zum Beispiel Lackierereien, Maler, Stuckateure, Fliesenleger und viele mehr, da der HEDI LEDCube
- eine möglichst große Fläche gleichmäßig hell ausleuchtet
- Unebenheiten auf der angestrahlten Fläche erkennen lässt
- die Farben auf der beleuchteten Fläche farbecht wiedergibt
- möglichst wenig Schatten erzeugt
- einen angenehmen Farbton und eine angenehme Helligkeit hat
- weitestgehend blendfrei ist
- Technisch begeistert der LEDCube durch folgende Eigenschaften:
- Lichtstrom von 3.850 Lumen bei einem Verbrauch von nur 35 Watt
- großer Ausstrahlwinkel von 120°
- Beleuchtungsstärke in 1 Meter Entfernung: 1.150 Lux
- Lichtfarbe von 6.500 Kelvin
- Schutzart IP 54
- eine Schuko-Steckdose auf der Rückseite
- Ein-/Aus-Schalter
- Energieeffizienzklasse A
- Funkentstört nach DIN EN 62493
- Notlichtfunktion: mit 2 Stunden Leuchtdauer
- Für den ständigen Einsatz im Freien.
- GS-geprüft
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 3 m | Kabelfarbe: | schwarz | Material Gehäuse: | Kunststoff/Gummi | Anzahl Schuko-Steckdosen: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |