Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Stahlblech-Gerätekabeltrommel Professional, 50 m Neopren-Gummi-Leitung 3x1,5 mm², rot # G2S50NTF010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hedi Logo
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Artikel-Nr.:
     6922A-4490039
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     G2S50NTF010
EAN/GTIN:
     4003644018062
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
hedi stahlblech kabeltrommel
gartenkabeltrommel

Kabeltrommel Stahlblech Professional 50m

Die robusten Mehrkämpfer!
  • Stahlblechkabeltrommel.
  • Trommeldurchmesser Ø 290 mm.
  • Stabiles Stahlrohrgestell für einen sicheren Stand.
  • Für Handwerker.
  • Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G1,5, rot, 50m
  • Schutzart IP 44
  • 1 Schuko-Stecker und -Kupplung
  • Thermoschutzschalter
  • Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Kabelfarbe:
rot
Material Gehäuse:
Stahlblech
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: kabeltrommeln metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,55*
€ 150,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,00*
€ 140,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,34*
€ 136,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,06*
€ 117,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.