Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Stahlblech-Gerätekabeltrommel Professional, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm² # G2S25N2TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HEDI Stahlblech-Gerätekabeltrommel Professional, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm² # G2S25N2TF
HEDI Stahlblech-Gerätekabeltrommel Professional, 25 m Neopren-Gummi-Leitung 3x2,5 mm² # G2S25N2TF
Hedi Logo
Bild2
Bild3
Bild4
Bild5
Artikel-Nr.:
     6922A-4490034
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     G2S25N2TF
EAN/GTIN:
     4003644010653
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
gartenkabeltrommel 25m

Kabeltrommel Stahlblech Professional 25m

Die robusten Mehrkämpfer!
  • Stahlblechkabeltrommel.
  • Trommeldurchmesser Ø 290 mm.
  • Stabiles Stahlrohrgestell für einen sicheren Stand.
  • Für Handwerker.
  • Neopren-Gummi-Leitung H07RN-F 3G2,5, 25m
  • Schutzart IP 44
  • 1 Schuko-Stecker und -Kupplung
  • Thermoschutzschalter
  • Für den ständigen Einsatz im Freien.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabelfarbe:
schwarz
Material Gehäuse:
Stahlblech
Anzahl Schuko-Steckdosen:
1
... > Lager 6922 > Hedi > Hedi
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,55*
€ 149,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,42*
€ 148,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,53*
€ 135,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.