Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4457809 Herst.-Nr.: DCN692P2-QW EAN/GTIN: 5035048467770 |
| |
|
| | |
| 18,0 Volt / 5,0 Ah Zwei-Stufen-Akku-Nagler 90mm (bürstenlos) Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Trockenschussverhinderung bei 7-9 Nägeln | Schutzkappe zur Schonung von Arbeitsoberflächen | Sicherheitsschalter verhindert unbeabsichtigtes Auslösen | Verarbeitet gängige, papier- oder drahtgebundene 30°-34° D-Kopfnägel und aussenmittige Rundkopfnägel | Zwei-Stufen-Einstellung der Einschlagenergie für optimale Schussqualität und -stärke bei jeder Nagellänge | Äußerst anwenderfreundlich dank niedriger Vibrationen und geringer Geräuschentwicklung | Leistungsstarke und effiziente bürstenlose Motortechnologie garantiert ausreichende Leistung für problemloses Eintreiben von 90mm Ringschaft-Nägel bis 2,8 mm | Kompakte Abmessungen für problemlosen Einsatz an allen Orten | Premium 5,0 Ah Li-Ionen Akkus mit sehr hoher Laufzeit auch einsetzbar in bereits vorhandene XR 18,0 Volt Geräte | Praktisch-innovativer Akku-Nagler mit bürstenloser Motortechnologie für 90 mm-Nägel | Problemloser Einsatz auch bei niedrigen Temperaturen sowie durch Vermeidung wartungsintensiven Verbrennungsrückstände | Unkomplizierter und flexibler Einsatz bei optimaler Leistung durch modernste Akku-Technologie | Durch Akku-Betrieb keine hohen Betriebskosten für Gaskartuschen | Sicherer und praktischer Einsatz durch drehbaren Gürtel- und Leiterhaken | Werkzeuglose Tiefeneinstellung mittels Stellrad | Längere Laufzeit, schnellere Schußfolge, geringerer Rückschlag und höhere Standzeit beim Einsatz kürzerer Nägel | Hohe Schußfolge durch zuverlässige Kontaktauslösung | Einfaches und schnelles Entfernen verklemmter Nägel im Schusskanal | Lieferumfang: | Lieferumfang: | Gürtelclip | Schutzkappe | Transportkoffer | System-Schnellladegerät | 2 x 18,0 Volt / 5,0 Ah Li-Ionen-Akkus | Technische Daten: | Technische Daten: | Akku-Technologie: 18 Volt Li-Ion XR-Akkus aller Ah-Klassen | Einzelschlagenergie (Joule): 105 – über 2 Stufen einstellbar | Magazinwinkel: 30 – 34° | Nageldurchmesser (mm): 2,8 – 3,3 | Nagellänge (Weichholz / in mm): 50 - 90 | Nagellänge (Hartholz / in mm): 50 - 63 | Nageltyp: Rundkopf außenmittig oder D-Kopf, jeweils draht- oder papiergebunden | Auslösesicherung: Kontaktauslösung | Gewicht (bei Einsatz eines 5,0 Ah-Akku in kg): 4,2 | Schalldruckpegel LPA dB(A): 84,0 | Schallleistungspegel LWA dB(A): 95,0 | K dB(A): 3,0 | Vibration(m/s²): 3,8 | K (m/s²): 1,5 | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | Dachstuhl | Tür und Fenster Montage | Sparren | Zaunbau | Ständerbauweise | Terrassenbau | Verkleidung | Verschalungen | Gewicht: | 8,048 kg | Maße (LxBxH): | 465x165x385 MM | Ursprungsland: | CZ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 745,26* | € 841,31* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 765,45* | € 841,32* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 764,30* | € 841,34* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 775,73* | € 850,80* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 776,68* | € 851,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|