| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-4453848 Herst.-Nr.: DT9701-QZ EAN/GTIN: 5035048056417 |
| |
|
| | |
| EXTREME DEWALT®2 SDS-Plus Hammerbohrer-Sets (7tlg. mit 5, 6(x2), 8(x2),10, 12mm Ø in Metallkassette) Weitere Informationen: | | Produktstärken: | Produktstärken: | Das neue 140° Bohrkopf-Schneiden-Design ermöglicht ein noch besseres punktgenaues Anbohren bei gleichzeitig erhöhter Widerstandsfähigkeit und Lebensdauer | Die neue 4-Kanal-Wendel für kreisrunde Bohrlöcher bei bestmöglichem Bohrfortschritt durch gleichzeitige Ableitung des Bohrmehls über vier Wendelkanäle und optimaler Schlagenergieübertragung | Umfangreichstes Sortiment - 120 Einzelabmessungen, 45 Großpacks (10, 50 oder 100 St.),2 Kassetten-Sets | Effiziente, großvolumige Wendelform für schnellen Bohrmehlabtransport bei geringster Wandreibung | Für den Einsatz in SDS-Plus Bohrhämmer (Akku & Kabel) | Neues Bohrkopfdesign Erhöhte Haltbarkeit, Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleißmindernd ausgeführten Schneidkanten | Kernverstärkung - Robuste Kernverstärkung für maximale Schlagenergieübertragung und Bruchfestigkeit (Durchmesser 6 - 16 mm) | Kernverstärkung und gehärteter Stahlkörper sorgen für maximale Belastbarkeit und einer stark erhöhten Bruchfestigkeit | Punktgenaues Anbohren mit Zentrierspitze (Durchmesser 5 - 30 mm) | Anwendungsbeispiele: | Anwendungsbeispiele: | EXTREME DEWALT 2 SDS-Plus Hammerbohrer bieten Spitzenleistungen beim Dauereinsatz in härtestem (auch armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein | DEWALT EXTREME 2" SDS-plus Hammerbohrer bieten Spitzenleistungen beim Dauereinsatz in härtestem (auch armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein | Gewicht: | 0,712 kg | Maße (LxBxH): | 113x195x28 MM | Ursprungsland: | DE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 22,37* | € 32,11* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 23,25* | € 32,21* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 23,50005* | € 32,49001* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 21,16* | € 32,61* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,21* | € 39,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 7 Stück (ab € 4,17286* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|