Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex Winkelschleifer LE 9-11 125 L-Boxx 230/CEE #436739


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flex LE 9-11 125 L-BOXX Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 900 W 2 kg
Flex LE 9-11 125 L-BOXX Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 900 W 2 kg
Artikel-Nr.:
     6922A-4438164
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     436739
EAN/GTIN:
     4030293189508
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer flex
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,75 kg
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 128,56*
€ 158,90*
Lager 6922
10
Frei Haus
ab € 129,10*
€ 158,91*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 133,32*
€ 164,31*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 145,23*
€ 177,10*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,91*
€ 189,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,89*
€ 179,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,10*
€ 153,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
313.459
ab € 27,12*
Zubehör
FLEX
349.011
ab € 24,20*
Zubehör
FLEX
349.046
ab € 13,54*
Zubehör
FLEX
349.836
ab € 18,82*
Zubehör
FLEX
358.711
ab € 167,80*
Zubehör
FLEX
414.085
ab € 46,04*
Zubehör
FLEX
414204
ab € 12,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.