Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex LE 9-11 125 L-BOXX Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 900 W 2 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex LE 9-11 125 L-BOXX Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 900 W 2 kg
Flex LE 9-11 125 L-BOXX Winkelschleifer 12,5 cm 11500 RPM 900 W 2 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-36206800
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     436.739
EAN/GTIN:
     4030293189508
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer flex
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
900 W
Ausgangsleistung
600 W
Kabellänge
4 m
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Leistungen
Schleifscheibendurchmesser
125 mm
Leerlaufdrehzahl (max.)
11500 RPM
Spindelfaden
M14
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 128,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,00*
€ 189,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
313.459
ab € 27,11*
Zubehör
FLEX
349.011
ab € 24,26*
Zubehör
FLEX
349.046
ab € 13,50*
Zubehör
FLEX
349.836
ab € 18,69*
Zubehör
FLEX
358.711
ab € 167,96*
Zubehör
FLEX
414.085
ab € 45,92*
Zubehör
FLEX
414204
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.