Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer LE 9-11 125 L-Boxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer LE 9-11 125 L-Boxx
Winkelschleifer LE 9-11 125 L-Boxx
Artikel-Nr.:
     415-flex436739
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     436739
EAN/GTIN:
     4030293189508
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer flex

Die hochwertigen, kraftvollen Winkelschleifer zum Trennen, Schruppen und Schleifen bestechen durch ausgefeilte Elektronik und hervorragende Leistung mit hohem Wirkungsgrad. Optimierte Kühlung und veränderte Kohlengeometrie sorgen außerdem für lange Lebensdauer auch bei hoher Belastung.

Produktbeschreibung:

  • Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre nach Stromausfall, Überlastungsschutz
  • variable Geschwindigkeitseinstellung (6 Stufen)
  • Motor: hoch belastbar mit hohem Wirkungsgrad für starke Abgabeleistung
  • erhöhte Lebensdauer dank optimierter Kühlung und veränderter Kohlengeometrie
  • aufwändige Staubabdichtung von Motor und Getriebe
  • extrem leicht und handlich
  • kompakte, schmale und ergonomische Bauform
  • Anti-Kickback, schaltet beim Blockieren der Scheibe den Motor ab
  • werkzeuglos verstellbare Schutzhaube
  • arretierbarer Schiebeschalter
  • Spindelarretierung
  • universeller Winkelschleifer für die Stahl-/Metallbearbeitung, Bau/Renovierung, Karosseriebau sowie für Montagebetriebe
  • Leistungsabgabe: 600 Watt
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 1 Schutzhaube 125 Ø schleifen
  • 1 Handgriff
  • 1 Spannflansch
  • 1 Spannmutter M 14
  • 1 Stirnlochschlüssel
  • 1 Transportkoffer L-BOXX® 136
  • 1 Koffereinlage
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Drehzahl:
6000 - 11500 U/min
Gewicht:
2 kg
Höhe:
105 mm
Kabellänge:
4 m
Länge:
300 mm
Leistung:
900 Watt
Schleifdurchmesser:
125 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Winkelschleifer
Werkzeugaufnahme:
M 14
Weitere Suchbegriffe: elektro winkelschleifer, 115, 125, 150, 180, 230, Flex, schleifen, Winkelschleifer, Zweihand-Winkelschleifer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 142,58*
€ 158,87*
2 Tage
12
Frei Haus
ab € 142,65*
€ 158,97*
13 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 146,96*
€ 164,37*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 157,17*
€ 177,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,66*
€ 211,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,76*
€ 209,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,02*
€ 202,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
313.459
ab € 30,90*
Zubehör
FLEX
349.011
ab € 28,82*
Zubehör
FLEX
349.046
ab € 16,36*
Zubehör
FLEX
349.836
ab € 22,65*
Zubehör
FLEX
358.711
ab € 176,39*
Zubehör
FLEX
414.085
ab € 51,58*
Zubehör
FLEX
414204
ab € 14,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.