Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mesto Hochdrucksprühgerät, 10 l Edelstahlbehälter, FPM/FKM-Dichtungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochdrucksprühgerät 10 LINOX PLUSFPMBeschaffungsartikel
Hochdrucksprühgerät 10 LINOX PLUSFPMBeschaffungsartikel
Hochdrucksprühgerät 10 LINOX PLUSFPMBeschaffungsartikel
Artikel-Nr.:
     6922A-3231030
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     3615P
EAN/GTIN:
     4000903361518
Suchbegriffe:
Drucksprüher
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze

Mesto INOX PLUS 3615P

Hochdrucksprühgerät 10 l mit Edelstahlbehälter.

  • Behälter: Edelstahl rostfrei
  • rückentragbar – gepolsterte Trageriemen
  • Dichtungen: FPM (Viton)
  • Düse: Messing-Flachstrahl 80-01 mit Filter
  • Spritzrohr: Messing 50 cm, 360° drehbar
  • Schlauch: Spiralschlauch 250 cm mit Sicherheits¬verriegelung
  • Ergonomisches Abstellventil mit Filter
  • Sicherheitsventil und Manometer austauschbar
  • Bestücktes Ersatzteilfach am Gerät
  • Pumpenhalter
  • Spritz- und Verlängerungsrohrhalter
  • Trichterabdeckung

Technische Daten

  • Füllinhalt: 10l
  • Gesamtinhalt: 13l
  • Betriebsdruck: 6 bar
  • Leergewicht: 4,7 kg

passendes Zubehör

  • Verlängerungsrohre bis 300 cm
  • Nr. 6210NA/NB Druckluftfüllventil
  • Nr. 6222NA/NB Druckbegrenzungsventil
  • Nr. 6215NA/NB Druckluftfüllventil
  • Nr. 6321LT PTFE-Spritzleitung (Teflon Spritzleitung)
  • Nr. 3965 Transportwagen
  • Nr. 6502 K Köcher mit Vlies

Lieferumfang

  • 1 x Mesto INOX PLUS 3615P Hochdrucksprühgerät

MESTO..

.. deckt das gesamte Bedarfsspektrum hervorragend ab und bietet ein klar abgestuftes, gut nachvollziehbares Programm, das speziell auf den jeweiligen Einsatzbereich abgestimmt ist. Ob Sie einen Drucksprüher für den Pflanzenschutz suchen, ein Sprühgerät zur Ausbringung von Schalöl oder Holzschutzmittel oder ein passendes Sprühgerät für die Reinigung benötigen: bei MESTO werden Sie fündig.

... > Lager 6922 > Mesto > Mesto
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,25*
€ 234,20*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,48*
€ 262,44*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 209,61*
€ 285,49*
€ 5,90*
ab € 218,64*
€ 298,61*
2 Tage
1000
Frei Haus
ab € 254,3697*
€ 308,5597*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,20*
€ 278,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,88*
€ 254,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,84*
€ 253,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mesto
6307LS
ab € 15,96*
Zubehör
Mesto
3720
ab € 37,23*
Zubehör
Mesto
6215NA
ab € 30,20*
Zubehör
Mesto
6210NA
ab € 30,59*
Zubehör
Mesto
6210NB
ab € 30,64*
Zubehör
Mesto
6215NB
ab € 30,42*
Zubehör
Mesto
1520MK
ab € 19,92*
Zubehör
Mesto
1520MM
ab € 19,89*
Zubehör
Mesto
1520MG
ab € 19,86*
Zubehör
Mesto
2331
ab € 7,10*
Zubehör
Mesto
2110G
ab € 5,03*
Zubehör
Mesto
3914D
ab € 16,08*
Zubehör
Mesto
3916
ab € 6,82*
Zubehör
Mesto
3701
ab € 23,50*
Zubehör
Mesto
3690
ab € 20,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.