Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Werkstattwagen
>
Artikel
Werkstattwagen 8 Schubfaecher 3 Module
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-15412-D44-ROLL.8M3A
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
ROLL.8M3A
EAN/GTIN:
3662424107238
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkstattwagen ROLL mit 8 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach, rot (RAL 3020)
... >
Lager 6922
>
Facom / Stanley
>
Facom / Stanley
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
werkzeugschrank facom
,
werkstattwagen
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,47*
€ 559,24*
Lager 2280
10 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 463,72*
€ 562,0409*
Lager 6922
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,10*
€ 562,22*
Lager 245
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,80*
€ 562,60*
Lager 415
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,04*
€ 634,87*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,22*
€ 669,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,75*
€ 664,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,76*
€ 643,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,11*
€ 622,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,10*
€ 573,70
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom JET.6M3A Werkstattwagen JET mit 6 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach, rot
Facom
JET.6M3A
€ 731,15*
Ähnlich
Facom JET.7M3A Werkstattwagen JET mit 7 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach, rot
Facom
JET.7M3A
€ 781,75*
Ähnlich
Facom JET.8M3A Werkstattwagen JET mit 8 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach, rot
Facom
JET.8M3A
€ 843,44*
Ähnlich
Facom Polypropylen mit Faser Rollenschrank 7 Schubladen mit Rollen, 972mm x 515mm x 779mm
Facom
ROLL.7M3APF
€ 499,30*
Ähnlich
Facom ROLL.6M3A Werkstattwagen ROLL mit 6 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach, r
Facom
ROLL.6M3A
€ 429,33*
Ähnlich
Facom Werkstattwagen ROLL.6GM3 mit 6 Modulen SL.ROLL.6M3
Facom
SL.ROLL.6M3
€ 879,47*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.