Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwagen ROLL rot mit 8 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwagen ROLL rot mit 8 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach
Werkstattwagen ROLL rot mit 8 Schubfächer, 3 Module pro Schubfach
Artikel-Nr.:
     415-facomROLL.8M3A
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ROLL.8M3A
EAN/GTIN:
     3662424107238
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank

facom Werkstattwagen ROLL.M3 mit 8 Schubladen für 24 Werkzeugmodule.

Produktbeschreibung:

  • große und starke Arbeitsfläche von 560x460mm
  • doppelte Bi-Material Handgriffe für beste Manövrierbarkeit
  • lange Lebensdauer durch hochwertige Materialien – beständig gegen die gängigsten Werkstatt-Chemikalien
  • neue Schubladen mit integriertem Sicherheitshaken
  • schwenkbare Gummiräder: 4 Räder á Ø125 mm, 2 schwenkbar (davon eines mit Bremse) und 2 fixierte
  • wird mit montierten Rädern geliefert - spanabweisend und beständig gegen die gängigsten Kohlenwasserstoffe
  • Zentralverriegelung mit robustem Mechanismus aus Stahl und bruchsicherem Klappschlüssel
  • Einkerbung zwischen den Handgriffen für die Aufbewahrung von Kleinteilen
  • kompatibel mit allen Modulen von Facom
  • kompatibel mit allen lateralen JET-Zubehören
  • 8 Schubfächer = 24 Module
  • 6 Schubfächer, Höhe 60 mm = 18 Module
  • 2 Schubfächer, Höhe 130 mm = 6 Module
  • Gesamtnutzlast pro Schubfach: 20-30 kg
  • Nutzabmessungen der Schubfächer (L x B x H): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 / 270 mm
Weitere Informationen:
Breite:
515 mm
Farbe:
rot
Höhe:
972 mm
Länge:
779 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,47*
€ 559,24*
9 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 463,72*
€ 562,0409*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 482,10*
€ 562,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,80*
€ 562,60*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 489,04*
€ 634,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 634,87*
€ 755,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,46*
€ 716,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 587,02*
€ 698,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 571,56*
€ 680,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,34*
€ 647,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 533,25*
€ 634,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,04*
€ 581,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
JET.6M3A
€ 731,15*
Ähnlich
Facom
JET.7M3A
€ 781,75*
Ähnlich
Facom
JET.8M3A
€ 843,44*
Ähnlich
Facom
ROLL.7M3APF
€ 499,30*
Ähnlich
Facom
ROLL.6M3A
€ 429,33*
Ähnlich
Facom
SL.ROLL.6M3
€ 879,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.