Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom IMPACT-Steckschluessel 1/2" 15/16"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-NS.15/16A
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     NS.15/16A
EAN/GTIN:
     3148516549617
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Verwendung zu Ihrer Sicherheit nur mit geeigneten Ringen und Sicherungsstiften
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A ["]: 15/16<br/>d [mm]: 30<br/>d1 [mm]: 33,5<br/>H3 [mm]: 16<br/>L [mm]: 38<br/>L1 [mm]: 16<br/>6-Kant [mm]: 6<br/>BA: BA.25A<br/>GA: GA.24A<br/>[g]: 162
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,92*
€ 25,33*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 25,46*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 18,01*
€ 25,72*
€ 8,95*
ab € 20,82*
€ 29,63*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 32,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.