Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT FlexVolt Starter-Set 2xAkku 54V /162 Wh #DCB118X2-QW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWALT DCB118X2-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
DeWALT DCB118X2-QW Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-DCB118X2-QW
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB118X2-QW
EAN/GTIN:
     5035048664797
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Schnellladegerät
54 Volt / 162 Wh XR FLEXVOLT Akku-Starter-Set, inklusive 2x Akku und 1x Schnellladegerät DCB118-QW
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | Li-Ion Akku Starter-Kit 54 / 18 Volt, bestehend aus: 2 x FLEXVOLT-Akkus DCB 547 und 1 x System-Schnellladegerät DCB 118. | DCB 547: Innovativer Li-Ion Hochleistungs-Akku aus dem neuen DeWALT FLEXVOLT-System mit automatischer Umschaltung zwischen 54 und 18 Volt Spannung und damit flexibel einsetzbar in allen XR Akku-Maschinen beider Volt-Klassen | Sehr hohe Akku-Leistung von 162 Wh und damit optimal geeignet für extrem schwere Anwendungen über längeren Zeitraum | Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung | Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung | Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik | Mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 9,0 Ah Akku-Kapazität (bei 18 Volt-Schaltung) | Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen | Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs (per Knopfdruck) | Passend für alle DeWALT XR Akku-Maschinen mit 18 Volt (außer Bandsäge DCS 371 sowie Radios DCR 016, DCR 017 und Tough-Radio) und 54 Volt | DCB 118: Lädt alle DEWALT XR Schiebe-Akkus mit 18 Volt sowie DeWALT FLEXVOLT-Akkus (54 bzw. 18 Volt mit max. 9,0 Ah) | DEWALT 2-Stufen Ladeprozess in Verbindung mit spezieller Lüfterkühlung ermöglicht durch besonders schonende Ladung eine hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität | LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand | Auch für Wandmontage geeignet | Aufgrund sehr kompakten Abmessungen optimal einsetzbar für die Montage
Lieferumfang:
Lieferumfang: | 2x Akku | Schnellladegerät
Technische Daten:
Technische Daten: | DCB 547: | Akku-Spannung und –Kapazität: 54 bzw. 18 Volt mit max. 9,0 Ah | Akku-Leistung: 162 Wh | Abmessungen (L x B x H): 13,0 x 8,0 x 9,5 cm | Gewicht: 1,25 kg | DCB 118: | Für Akku-Typ (Volt): XR Schiebe-Akkus mit 18 Volt sowie mit 54 bzw. 18 Volt FLEXVOLT | Akku-Technologie: Li-Ion | Ladestrom: 4 bzw. 8 A | Ladezeit mit 4 A: | ca. 25 min. (1,5 Ah Akkus) | ca. 30 min. (2,0 Ah Akkus) | ca. 45 min. (3,0 Ah Akkus) | ca. 60 min. (4,0 Ah Akkus) | ca. 75 min. (5,0 Ah Akkus) | Ladezeit mit 8 A (nur bei Akkus mit Voraussetzung für Lüfterkühlung): | ca. 20 min. (1,3 Ah Akkus) | ca. 35 min. (5,0 Ah Akkus) | ca. 45 min. (6,0 Ah Akkus / FLEXVOLT) | ca. 65 min. (9,0 Ah Akkus / FLEXVOLT) | Abmessungen (L x B x H in cm): 19,0 x 12,0 x 8,0 | Gewicht (kg): 0,6
Gewicht:
3,706 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 320,37*
€ 345,27*
2 Tage
57
pro Stück
Frei Haus
ab € 325,81*
€ 352,63*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 336,00*
€ 360,86*
19 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 344,49*
€ 370,51*
Lager 6922
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 349,72*
€ 378,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 378,28*
€ 450,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,44*
€ 449,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,46*
€ 440,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,82*
€ 434,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,72*
€ 416,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCS7485N-XJ
ab € 674,47*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 49,17*
Zubehör
DeWalt
5035048668412
ab € 335,59*
Zubehör
DeWalt
DCM571N-XJ
ab € 245,00*
Zubehör
DeWalt
DCS520NT-XJ
ab € 548,49*
Zubehör
DeWalt
DCV584L-QW
ab € 200,06*
Zubehör
DeWalt
DCH775N-XJ
ab € 821,69*
Zubehör
DeWalt
DCS727N-XJ
ab € 749,51*
Zubehör
DeWalt
DCV586MK-XJ
ab € 448,96*
Zubehör
Stanley Black & Decker
DCH735N-XJ
ab € 729,44*
Zubehör
DeWalt
DCMBA572N-XJ
ab € 168,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.