Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Kreuzschluessel 17 - 19 - 22 mm, 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-77A.TOD
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     77A.TOD
EAN/GTIN:
     3148511214480
Suchbegriffe:
Brennerschlüssel
Kreuzschlüssel
Radkreuz
Radkreuzschlüssel
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>eignet sich zum Lösen der Radmuttern an PKW, Nutzfahrzeugen und LKW<br/>Wenn der Schlüssel mit einem Vierkant ausgestattet ist, so ist dieser auswechselbar
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>d [mm]: 17 - 19 - 23<br/>L [mm]: 400<br/>Vierkant ["]: 1/2<br/>[kg]: 1,750
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,66*
€ 73,45*
€ 8,95*
ab € 55,26*
€ 73,77*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 59,28*
€ 76,57*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 60,74*
€ 79,00*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,36*
€ 82,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,64*
€ 98,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,20*
€ 96,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,24*
€ 87,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.