Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom LED-Taschenlampe in Stiftform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom LED Inspektionslampe, IP67
Facom LED Inspektionslampe, IP67
Facom LED Inspektionslampe, IP67
Facom LED Inspektionslampe, IP67
Facom LED Inspektionslampe, IP67
Facom LED Inspektionslampe, IP67
Facom LED Inspektionslampe, IP67
Facom LED Inspektionslampe, IP67
Facom LED Inspektionslampe, IP67
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-779.PEN2PB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     779.PEN2PB
EAN/GTIN:
     3662424156700
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe in Stiftform
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | Stift-Lampe für eine weite und kräftige Ausleuchtung mit 6 LEDs | 150 Lumen | Wahlmöglichkeit zwischen Front-LEDs und Stab-LEDs | Betriebsdauer: 2h bei 150 Lumen / 4h bei 75 Lumen | Wasser- und staubgeschützt gemäß IP67 | Klammer zum Einhaken der Lampe an eine Tasche oder eine anderen Träger | Integrierter Magnet zum Befestigen der Lampe | Zusätzlicher Magnet mit Klettbefestigung | Wiederaufladbare Batterie über Micro-USB
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 46,98*
€ 61,88*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 58,19*
€ 73,51*
€ 8,95*
ab € 56,63*
€ 73,69*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 61,92*
€ 77,56*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,00*
€ 82,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,43*
€ 77,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.