| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1938240 Herst.-Nr.: 779.PEN2PB EAN/GTIN: 3662424156700 |
| |
|
| | |
| Lampentyp = LED Schutzart = IP67 Wiederaufladbar = Ja
Wiederaufladbare ultrakompakte Stiftlampe mit neuer Beleuchtung und Einsatzmöglichkeiten.Leistungsmerkmale:• Max. 150 Lumen/2 h • Mini: 75 Lumen/4 h • Max: 125 Lumen/2 h • Micro-USB Typ C • IP 67 (staubdicht und Flüssigkeiten) • Magnete + Clip USB-Kabel • AC-Ladegerät Weitere Informationen: | | Lampentyp: | LED | Schutzart: | IP67 | Wiederaufladbar: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Taschenlampe, Cliplampe, Clipleuchte, Stiftlampe, Stiftleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, handlampe akku, handlampe, facom handlampe, 1938240, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Inspektionslampen, Facom, 779PEN2PB, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Inspection Lamps |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 46,60* | € 62,10* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,30* | € 73,53* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 56,62* | € 73,73* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 61,69* | € 77,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|