Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Technische Hilfeleistung
>
Baustrahler
>
LED-Baustrahler
>
Artikel
Facom LED Strahler SPOT Bluetooth
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922A-15412-D44-777.SPOTBTPB
Hersteller:
Facom
Herst.-Nr.:
777.SPOTBTPB
EAN/GTIN:
3662424079962
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
LED Strahler SPOT Bluetooth
Weitere Informationen:
Produktstärken:
Produktstärken: | 5 Helligkeitsstufen: 2000, 4000, 6000, 8000 und 10.000 Lumen | Griffe für leichten Transport | Laufzeit: 7 Stunden im "low"-Modus | Schutzklasse IP 67 | Farbwiedergabeindex CRI 85 | um 180° schwenkbar, 360° drehbar | 5m Kabel | Bluetooth-Funktion: bis 5 Strahler steuerbar, Reichweite bis 20 m | kostenlose App für iOS und Android
Lieferumfang:
Lieferumfang: | 1 Leuchte
... >
Lager 6922
>
Facom / Stanley
>
Facom / Stanley
Weitere Suchbegriffe:
Baustrahler
,
LED Strahler
,
LED-Fluter
,
LED-Flutlicht
,
LED-Baustrahler
,
led-baustrahler
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 243,77*
€ 299,37*
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,38*
€ 328,63*
Lager 245
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,30*
€ 330,19*
Lager 6922
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,21*
€ 331,13*
Lager 415
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,31*
€ 335,48*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,13*
€ 394,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,14*
€ 390,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,24*
€ 365,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,70*
€ 355,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,21*
€ 334,64
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom 834B.RTI LED-Teleskop-Inspektionsspiegel 55 mm
Facom
834B.RTI
€ 27,72*
Ähnlich
Facom 779.UVT Taschenlampe UV-LED Schwarz im Alu-Gehäuse , 410 lm / 50 m
Facom
779.UVTPB
€ 76,74*
Ähnlich
Facom LED Inspektionslampe 7 W / 12 V dc aufladbar
Facom
779.SILR2PB
€ 113,97*
Ähnlich
Facom LED Inspektionslampe aufladbar IP67
Facom
779.PEN2PB
€ 62,73*
Ähnlich
Facom Stativ, 2m
Facom
779.TRIPODPF
€ 81,11*
Ähnlich
Facom, Fluter / 250 → 1000 lm, 135 x 125 x 95 mm, IP67
Facom
779.1000RPB
€ 155,34*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.