Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Stativ, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Stativ, 2m
Artikel-Nr.:
     108EL-1345568
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     779.TRIPODPF
EAN/GTIN:
     3662424072772
Suchbegriffe:
1345568
Beleuchtung
Leuchten
Fluter-Zubehör
Typ = Stativ
Höhe = 2m
Zur Verwendung mit = FACOM LED-verstellbare Fluter

Verstellbares Stativ Facom. Das Facom 779.TRIPODPB ist ein Stativ mit überlegener Konstruktion. Ein fester Körper mit ausfahrbaren Beinen und Schnellverbindungsklemmen ermöglichen ein schnelles, einfaches Einstellen auf die gewünschte Höhe. Das schwarz lackierte Stativ hat eine maximale Höhe von 2,4 m. Für den Einsatz mit Facom 777/SPOTPB and 779.EYEPB. Eigenschaften und Vorteile. Hochwertige Ausführung. Verlängerungsbeine. Schnellverbindungsklemmen. Max. Höhe: 2,4 Meter. Gewicht: 4,7 kg
Weitere Informationen:
Typ:
Stativ
Höhe:
2m
Zur Verwendung mit:
FACOM LED-verstellbare Fluter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,21*
€ 92,74*
12 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 67,95*
€ 92,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 77,81*
€ 99,08*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 86,60*
€ 111,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,08*
€ 117,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,74*
€ 111,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
779.UVTPB
ab € 64,22*
Ähnlich
Facom
834B.RTI
ab € 19,71*
Ähnlich
Facom
777.SPOTBTPB
ab € 273,26*
Ähnlich
Facom
779.SILR2PB
ab € 95,30*
Ähnlich
Facom
779.1000RPB
ab € 135,12*
Ähnlich
RS Pro
1228901
ab € 16,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.