| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-76.7 Herst.-Nr.: 76.7 EAN/GTIN: 3148511207901 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen<br/>Kurzer Zwölfkant Kopf für Drehwinkel 30° und langer Sechskant Kopf<br/>Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen<br/>verchromt, satiniert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 7<br/>B [mm]: 11,0<br/>d [mm]: 4,5<br/>d1 [mm]: 4,5<br/>H [mm]: 17<br/>L [mm]: 106<br/>L1 [mm]: 22<br/>T [mm]: 7<br/>[g]: 35 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 5,43* | € 8,40* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,06* | € 8,74* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 6,11* | € 9,13* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,72* | € 9,85* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,86* | € 20,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|