Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-75.3/8 Herst.-Nr.: 75.3/8 EAN/GTIN: 3148511202401 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Pfeifenkopfschlüssel, durchbohrt: Schlüssel für kraftvolles Anziehen und Lösen<br/>Kurzer Kopf und langer Kopf: Sechskant<br/>Kurzer Kopf durchbohrt für Gewindestangen<br/>verchromt, satiniert | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>A ["]: 3/8<br/>B [mm]: 15,0<br/>d [mm]: 8,0<br/>d1 [mm]: 7,0<br/>H [mm]: 24<br/>L [mm]: 129<br/>L1 [mm]: 28<br/>T [mm]: 11<br/>[g]: 95 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,01* | € 10,02* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,69* | € 10,17* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,28* | € 10,80* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,00* | € 11,62* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 15,03* | € 21,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|