Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 75.3/8 Gabelringschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 75.3/8 Gabelringschlüssel
Facom 75.3/8 Gabelringschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-62756532
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     75.3/8
EAN/GTIN:
     3148511202401
Suchbegriffe:
Pfeifenkopfschlüssel
Gabelringschlüssel
Maulringschlüssel
Ring-Maulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
129 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
95 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
15 mm
Schlüssel-/Steckschlüsselgrößen (imperial)
3/8 "
Produktfarbe
Chrom
Material
Chrom-Stahllegierung
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Glänzend
Offset-Winkel
5 °
Korrosionsbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.