Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Metallsaegeblatt funkenfrei 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-660A.10SR
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     660A.10SR
EAN/GTIN:
     3148518701297
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung<br/>10 Zähne pro Zentimeter für die gängigsten Anwendungen
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>H [mm]: 12<br/>L [mm]: 300<br/>[g]: 30
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,71*
€ 110,47*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,41*
€ 111,00*
Frei Haus
ab € 97,43*
€ 124,95*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 106,93*
€ 132,47*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 109,08*
€ 136,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,47*
€ 157,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,14*
€ 148,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,97*
€ 143,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,93*
€ 127,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.