| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2353810 Herst.-Nr.: 660A.10SR EAN/GTIN: 3148518701297 |
| |
|
| | |
| Klingenlänge = 300 mm Materialien geschnitten = verschiedene Materialien Anzahl der Zähne pro Zoll = 10 Material/Stoff = Beryllium-Kupfer Funkenfrei = Ja Weitere Informationen: | | Klingenlänge: | 300 mm | Materialien geschnitten: | verschiedene Materialien | Anzahl der Zähne pro Zoll: | 10 | Material/Stoff: | Beryllium-Kupfer | Funkenfrei: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Bügelsägeblatt, Handsägeblatt, Eisensägeblatt, Metallsägeblatt, bügelsägeblatt 300mm facom, bügelsäge, metallsägebogen 300 mm, 2353810, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Handsägeblätter, Facom, 660A10SR, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Hand Saw Blades |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 88,71* | € 110,47* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,41* | € 111,00* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 97,43* | € 124,95* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,93* | € 132,47* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 109,08* | € 136,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|