Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Knarren-Ring-Maulschluessel - SLS - 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom, SW 22 mm Gabel‑Ring Ratschenschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 288 mm
Facom, SW 22 mm Gabel‑Ring Ratschenschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 288 mm
Facom, SW 22 mm Gabel‑Ring Ratschenschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 288 mm
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-467.22SLS
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     467.22SLS
EAN/GTIN:
     3662424027970
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Weitere Informationen:
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 22<br/>B [mm]: 45,8<br/>B1 [mm]: 40,1<br/>C [mm]: 23,9<br/>E [mm]: 9,0<br/>E1 [mm]: 13,0<br/>E2 [mm]: 5,1<br/>L [mm]: 288<br/>[g]: 365
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,91*
€ 55,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,79*
€ 55,86*
€ 8,95*
ab € 41,94*
€ 56,14*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 48,02*
€ 62,09*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,69*
€ 67,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,14*
€ 72,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,46*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 18,32*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 26,45*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 75,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.