Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom, SW 22 mm Gabel‑Ring Ratschenschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 288 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom, SW 22 mm Gabel‑Ring Ratschenschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 288 mm
Facom, SW 22 mm Gabel‑Ring Ratschenschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 288 mm
Facom, SW 22 mm Gabel‑Ring Ratschenschlüssel doppelseitig, höhensicher, Länge 288 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-9102877
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     467.22SLS
EAN/GTIN:
     5059040068995
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Schraubenschlüsselart = Gabel-Ring-Ratschenschlüssel
Metrisch oder zöllig = metrisch
Gesamtlänge = 288 mm
Doppelseitig = Ja
Höhensicher = Ja
Finish = Chrom satiniert
Größe = 22 mm

FACOM Height Safe Kombination Ratschenschlüssel. Die neue FACOM-Reihe von Kombigeräten mit einer 2in1-Funktionalität von Ratschenende und offenem Ende für flexible Anwendungen. Durch die Integration der SLS-Befestigungslösung (Safety Lock System) in die Konstruktion dieser praktischen Ratsche beseitigt FACOM's Fokus auf Lösungen für Arbeiten in der Höhe Risiken, vermeidet Zeitverschwendung und verbessert die Produktivität, während gleichzeitig Komfort, Qualität und Leistung erhalten bleiben, die Sie von einem FACOM-Werkzeug erwarten würden. Es ist eine Ausrüstung, die für jeden wichtig ist, der in großen Höhen in einer kommerziellen und häuslichen Umgebung arbeitet. Eigenschaften und Vorteile:. Ein Kombischalter mit der FACOM SLS-Zusatzlösung, der das Risiko eines Sturzes verhindert 2-in-1-Ratschenring und offene Form mit offenem Ende für hohe Festigkeit und längere Lebensdauer Ein gecrimptes, drehbares Kabeldesign, das dem Benutzer Flexibilität in allen Arbeitsbereichen bietet Ratschenende ermöglicht einfaches Anziehen durch den kompakten Ratschenmechanismus, ohne Zeit zu verschwenden oder eine Neupositionierung erforderlich zu machen Integrierter Schalter, der ein versehentliches Reversieren verhindert 5°-Stufen für einfachere Arbeit in engen und schwer zugänglichen Bereichen Erhältlich in metrischen Größen von 8 mm bis 32 mm Satin-Chrom-Oberfläche für einfache Reinigung Von FACOM Tools Lifetime Guarantee abgedeckt Erfüllt die Normen NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ASME B107.100 und verspricht Qualität, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Was ist die SLS-Anhanglösung?. Die SLS-Serie (Safety Lock System) von FACOM priorisiert das sichere Arbeiten in der Höhe, indem die SLS-Kopfbefestigung eingeführt wird, die ein versehentliches Herunterfallen verhindert. Jedes Jahr verursachen fallende Werkzeuge Tausende von Unfällen, die sich auf Gesundheit und Produktivität auswirken. FACOM's innovatives Ringdesign System für die SLS-Reihe von Werkzeugen wurde getestet und gewählt mit dem Ziel, eine unzerstörbare Festigkeit zu garantieren - ein Sicherheits-Werkzeug darf nicht versagen. Es wurde so konzipiert, dass das Stahlkabel in das Metall eingebettet ist, um eine starke Bindung zu gewährleisten, und selbst in der extremen Situation des Bruchs wird es das Kabel sein, das vor der Verbindung bricht. An jedem einzelnen Werkzeug wird eine Traktionsprüfung durchgeführt, sobald die Ringbaugruppe mit einem nach Fertigstellung ausgestellten Prüfzertifikat abgeschlossen ist. Nach Abschluss der Inspektion ist auf dem Werkzeug auch eine eindeutige Seriennummer eingraviert, die es FACOM ermöglicht, die Rückverfolgbarkeit der Werkzeugproduktion zu gewährleisten und die Sicherheit zu gewährleisten, die es verspricht. Wie funktioniert ein Ratschenschlüssel?. Ein Ratschenschlüssel oder -schlüssel verwendet einen Mechanismus, der es einem offenen, Bördelkopf oder Ringkopf ermöglicht, einen Verschluss in eine Richtung zu drehen, aber nicht in die andere, während er am Schraubenkopf befestigt bleibt. Durch Drehen des Schlüssels oder Drehen eines Hebels ändert sich die Bewegungsrichtung. Verfügt dieser Schlüssel über einen Umkehrhebel?. Ja. Produktanwendung Höhensichere Werkzeuge SLS Facom hat die Werkzeuge der Serie SLS eingeführt, um Unfalle zu vermeiden und so Ihre Gesundheit und Produktivität zu schützen. Sie halten dem doppelten Gewicht des Werkzeugs stand und wurden unter realen Bedingungen getestet. Die Metallkonstruktion hält extremen Stößen, Temperaturen und anderen anspruchsvollen Arbeitsbedingungen stand. Nachverfolgbar An jedem Werkzeug wird bei der Montage des Rings ein individueller Zugtest durchgeführt. Ein Prüfzertifikat ist beigelegt, und eine eindeutige Seriennummer ist in das Werkzeug eingraviert. Auf diese Weise kann Facom die Produktion nachverfolgen, um maximale Sicherheit zu garantieren. Die eindeutige Seriennummer sorgt auch für eine Kennzeichnung und Nachverfolgung des Werkzeugs über dessen gesamte Lebensdauer hinweg.
Weitere Informationen:
Schraubenschlüsselart:
Gabel-Ring-Ratschenschlüssel
Metrisch oder zöllig:
metrisch
Gesamtlänge:
288 mm
Doppelseitig:
Ja
Höhensicher:
Ja
Finish:
Chrom satiniert
Größe:
22 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel sw 22, knarrenringmaulschlüssel facom, ratschenmaulschlüssel, 9102877, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Facom, 46722SLS, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanners
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,83*
€ 54,88*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,74*
€ 54,88*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 41,59*
€ 55,15*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 47,82*
€ 61,13*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 67,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,48*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 17,55*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 25,55*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 78,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.