Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenox Stufenbohrer metrisch 14-25mm #30961MVB1424


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-30961MVB1424
Hersteller:
     Lenox
Herst.-Nr.:
     30961MVB1424
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer
Produktstärken: | Patentierte Doppel-Spannut schneidet schnell saubere, gratfreie, runde Löcher | Durch Splitpoint-Konstruktion kein Ankörnen erforderlich, für ein schnelles Arbeiten ohne „Wandern“ | Dampfoxidierte Beschichtung für längere Haltbarkeit | Verbesserte Spiralnut für schnelle Spanabführung | Anwendung von LENOX PROTOOL LUBE® empfohlen für längere Werkzeug-Lebensdauer |
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0,125 kg
Länge:
13,335 cm
Breite:
10,16 cm
Höhe:
2,54 cm
... > Lager 6922 > Lenox > Lenox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,76*
€ 100,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,33*
€ 97,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.