Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Hebeleisen gebogen Rundschaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-268.3
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     268.3
EAN/GTIN:
     3148511621707
Suchbegriffe:
Brecheisen
Brechstange
Hebeleisen
facom hebeleisen
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Geschmiedetes Modell, ein Ende mit einem Dorn, das andere mit einer breiten, feinen Trennkante, auf 45 HRc angelassen<br/>rot lackiert, Enden poliert, lackiert
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>E [mm]: 16<br/>L [mm]: 450<br/>L1 [mm]: 32<br/>[kg]: 0,670
Weitere Suchbegriffe: hebeleisen, hebeleisen 450mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,03*
€ 36,03*
€ 8,95*
ab € 26,25*
€ 36,20*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,65*
€ 43,46*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 34,08*
€ 44,96*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,54*
€ 51,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.