Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Flachmeissel mit Handschutz SLS - 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Facom Universalmeißel, 26,0 mm, CrV-Stahl
Facom Universalmeißel, 26,0 mm, CrV-Stahl
Facom Universalmeißel, 26,0 mm, CrV-Stahl
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-259SLS
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     259SLS
EAN/GTIN:
     3662424029639
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
hand-flachmeißel 235mm
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.<br/>Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.<br/>Flachmeißel, extradünn<br/>Chrom-Vanadium-Stahl, differenzierte Wärmebehandlung: Schneide mit 57 HRC und Schlagkopf mit 40 HRC gehärtet<br/>Breite der Klinge: 26 mm
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>A [mm]: 26<br/>L [mm]: 235<br/>[kg]: 0,265
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,60*
€ 35,64*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,17*
€ 35,64*
€ 8,95*
ab € 25,88*
€ 35,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,55*
€ 39,40*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,65*
€ 46,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,47*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 17,54*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 25,68*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 77,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.