Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom 259SLS Flachmeissel mit Handschutz SLS - 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 259SLS Flachmeissel mit Handschutz SLS - 26 mm
Facom 259SLS Flachmeissel mit Handschutz SLS - 26 mm
Facom 259SLS Flachmeissel mit Handschutz SLS - 26 mm
Artikel-Nr.:
     1955-4039977095
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     259SLS
EAN/GTIN:
     3662424029639
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
hand-flachmeißel 235mm
Facom 259SLS Flachmeissel mit Handschutz SLS - 26 mm Flachmeißel mit FACOM® SLS-System extra dünn Schneide 26 mm Produktstärken: Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern. Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen. Flachmeißel, extradünn Chrom-Vanadium-Stahl, differenzierte Wärmebehandlung: Schneide mit 57 HRC und Schlagkopf mit 40 HRC gehärtet Breite der Klinge: 26 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
259SLS
Werksnummer:
259SLS
Gewicht netto Kg:
0,267000
Gewicht brutto Kg:
0,267000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
SLS - Hämmer - Schlagwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,43*
€ 35,48*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,24*
€ 35,48*
€ 8,95*
ab € 25,95*
€ 35,66*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 29,64*
€ 39,63*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 35,70*
€ 47,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,96*
€ 43,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
MOUSQ6X60SLS
ab € 4,49*
Zubehör
Facom
CT-ACC2M
ab € 17,85*
Zubehör
Facom
LAN1.2
ab € 24,58*
Zubehör
Facom
CT70-100
ab € 77,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.