Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6922A-15412-D44-196.TS Herst.-Nr.: 196.TS EAN/GTIN: 3148511454701 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Produktstärken: | <b>Produktstärken:</b><br/>Zum Ausbauen der Bremsfedern<br/>Für Arbeiten nach rechts und links | Technische Daten: | <b>Technische Daten:</b><br/>B [mm]: 83<br/>d [mm]: 3<br/>L [mm]: 350<br/>[kg]: 0,580 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 81,07* | € 101,33* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 77,24* | € 101,81* | | | | Lager 6922 | | | | | | Frei Haus | ab € 98,15* | € 121,53* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 99,42* | € 124,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 106,82* | € 135,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6922 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6922 | | Versand: Lager 6922 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|