Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎196.TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎196.TS
Facom ‎196.TS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99473981
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     196.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bremsfedernzange
Bremsfederzange
bremsfedernzange
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B008ERG3Y8
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
87 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,33*
€ 120,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,85*
€ 112,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,09*
€ 106,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.