Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom Verstellbare Zange 1000 V 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom 180.VSE Verstellbare Zange 1000 V 250 mm
Facom 180.VSE Verstellbare Zange 1000 V 250 mm
Facom 180.VSE Verstellbare Zange 1000 V 250 mm
Artikel-Nr.:
     6922A-15412-D44-180.VSE
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     180.VSE
EAN/GTIN:
     3148511415092
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
zangenschlüssel
Weitere Informationen:
Produktstärken:
<b>Produktstärken:</b><br/>Isolierung mit Sicherheits-Farbcode
Technische Daten:
<b>Technische Daten:</b><br/>B [mm]: 40<br/>E [mm]: 35<br/>H [mm]: 85<br/>L [mm]: 250<br/>L1 [mm]: 85<br/>[g]: 360
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 55,84*
€ 71,85*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 53,48*
€ 72,21*
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 66,33*
€ 84,07*
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,53*
€ 85,21*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,21*
€ 101,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,06*
€ 100,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,81*
€ 97,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,36*
€ 94,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.