| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000085238 Herst.-Nr.: 180.VSE EAN/GTIN: 3148511415092 |
| |
|
| | |
| Facom 180.VSE Verstellbare Zange 1000 V 250 mm Verstellbare Zange Spannweite max. 44 mm Produktstärken: Isolierung mit Sicherheits-Farbcode Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 180.VSE | Werksnummer: | 180.VSE | Gewicht netto Kg: | 0,366000 | Gewicht brutto Kg: | 0,366000 | Ursprungsland: | FR | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1000 Volt isolierte Werkzeuge, Serie VSE |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,73* | € 71,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 53,32* | € 72,17* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 65,75* | € 84,02* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,81* | € 85,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|